항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.43 " |
길이 | 6" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 2339psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
외부 Dia. 공차 | +.010 "/-0.010" |
온도. 범위 | 화씨 -423 ~ 1500도 |
타입 | 용접 |
벽 두께 | 0.035 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7306405080 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADF4 | 0.460 " | 304 스테인레스 스틸 | 1337psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 48,685 | RFQ
|
3ADF5 | 0.444 " | 304 스테인레스 스틸 | 1785psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 51,082 | RFQ
|
3ADF7 | 0.402 " | 304 스테인레스 스틸 | 3275psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.049 " | ₩ 90,072 | RFQ
|
3ADF8 | 0.37 " | 304 스테인레스 스틸 | 4344psi @ 72도 F | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 106,330 | RFQ
|
3ADN2 | 0.460 " | 316 스테인레스 스틸 | 1337psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 35,840 | RFQ
|
3ADN3 | 0.444 " | 316 스테인레스 스틸 | 1785psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 70,962 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.