그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.085 " |
길이 | 6" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 4904psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 1 / 8 " |
외부 Dia. 공차 | +.005 "/-0.005" |
온도. 범위 | 화씨 -425 ~ 1500도 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 180.85 |
선박 길이 (cm) | 0.25 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 7304490060 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70520 | 0.18 " | 316 스테인레스 스틸 | 4375psi @ 72도 F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 37,817 | RFQ
|
70521 | 0.43 " | 316 스테인레스 스틸 | 2339psi @ 72도 F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 55,160 | RFQ
|
3ACH8 | 0.334 " | 316 스테인레스 스틸 | 5547psi @ 72도 F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.083 " | ₩ 282,135 | RFQ
|
3ACH9 | 0.31 " | 316 스테인레스 스틸 | 6349psi @ 72도 F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.095 " | ₩ 211,347 | RFQ
|
3ACJ6 | 0.930 " | 316 스테인레스 스틸 | 1175psi @ 72도 F | 1" | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 217,052 | RFQ
|
3ACJ8 | 0.87 " | 316 스테인레스 스틸 | 2183psi @ 72도 F | 1" | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 290,237 | RFQ
|
3ACJ9 | 0.834 " | 316 스테인레스 스틸 | 2787psi @ 72도 F | 1" | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.083 " | ₩ 329,612 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.