APPROVED VENDOR 3ACR5 튜빙 이음매 없는 1인치 6피트 Inconel 600
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.834 " |
길이 | 6" |
자재 | 인코넬 600 |
최대. 압력 | 2779도 F에서 72psi |
외부 Dia. | 1" |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.020 " |
온도. 범위 | -325에서 1200F로 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.083 " |
선박 중량 (kg) | 2.44 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 183.39 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7507200000 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACP3 | 0.055 " | 9087도 F에서 72psi | 1 / 8 " | +/- 0.004 " | 0.035 " | ₩ 367,325 | |
3ACP4 | 0.18 " | 4941도 F에서 72psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.035 " | ₩ 272,790 | RFQ
|
3ACP5 | 0.152 " | 6918도 F에서 72psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.049 " | ₩ 366,520 | RFQ
|
3ACP7 | 0.305 " | 3084도 F에서 72psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.035 " | ₩ 418,285 | RFQ
|
3ACP8 | 0.277 " | 4318도 F에서 72psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.049 " | ₩ 586,495 | RFQ
|
3ACP9 | 0.43 " | 2274도 F에서 72psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.035 " | ₩ 438,130 | RFQ
|
3ACR1 | 0.402 " | 3184도 F에서 72psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.049 " | ₩ 530,355 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.