그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드로드 |
클래스 | 2A / 2B |
색상 | 미색 |
마감재 | 자연의 |
자재 | 나일론 6/6 |
전체 길이 | 1mm |
로크웰 경도 | 평가되지 않음 |
온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
인장 강도 | 271N" |
스레드 크기 | M5 X 0.8 |
나사 유형 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 100.08 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 인장 강도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007152850 | 4ft. | - | 1-8 | UNC | ₩ 122,774 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.