플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 36D751 슬롯형 심 4 x 4인치 x 0.020인치 - 20개 팩 | AC6TUK

APPROVED VENDOR 36D751 슬롯형 심 4 x 4 In x 0.020in - 20개들이 팩

재고 있음 있음
항목: AC6TUK 모델 : 36D751

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 123,025 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목슬롯 형 심 팩
볼트 크기3/4" - 1-1/4"
색상은 금속
길이4"
자재302 / 304 스테인레스 스틸
로크웰 경도35-45RC
크기C-4 "x4"
슬롯 깊이2.625 "
슬롯 너비1.25 "
탭 높이1-1 / 8 "
탭 너비2-1 / 2 "
기질풀 하드
인장 강도185,000SS의 경우 302 PSI (MIN) 및 75,000SS의 경우 304 PSI (MIN)
두께0.508mm
두께 공차+/- 0.0005 "
타입탭 포함
4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.77
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)14.22
선박 폭 (cm)10.92
HS 코드7326908588
원산지US

제품 변형

프로덕트모델두께볼트 크기길이두께 공차타입로크웰 경도크기가격
승인된 공급업체 36D718 슬롯형 심 2 x 2인치 x 0.001인치 - 20개 팩 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.00008 "탭 포함2"35-45RCA-2 "x2"₩ 70,245
승인된 공급업체 36D719 슬롯형 심 2 x 2인치 x 0.002인치 - 20개 팩 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0001 "탭 포함2"35-45RCA-2 "x2"₩ 49,997
승인된 공급업체 36D720 슬롯형 심 2 x 2인치 x 0.003인치 - 20개 팩 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.00015 "탭 포함2"35-45RCA-2 "x2"₩ 50,032
승인된 공급업체 36D721 슬롯형 심 2 x 2인치 x 0.004인치 - 20개 팩 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0002 "탭 포함2"35-45RCA-2 "x2"₩ 49,770
승인된 공급업체 36D722 슬롯 심 2 x 2인치 x 0.005인치 - 20개 팩 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.00025 "탭 포함2"35-45RCA-2 "x2"₩ 51,852
승인된 공급업체 36D723 슬롯형 심 2 x 2인치 x 0.010인치 - 20개 팩 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0005 "탭 포함2"35-45RCA-2 "x2"₩ 52,255
승인된 공급업체 36D724 슬롯형 심 2 x 2인치 x 0.015인치 - 20개 팩 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0005 "탭 포함2"35-45RCA-2 "x2"₩ 52,377

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 36D751 슬롯형 심 4 x 4 In x 0.020in - 20개들이 팩
₩ 123,025 /단위