그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬롯 형 심 팩 |
볼트 크기 | 1/2 "-3/4" |
색상 | 은 금속 |
길이 | 3" |
자재 | 302 / 304 스테인레스 스틸 |
로크웰 경도 | 35-45RC |
크기 | B-3 "x3" |
슬롯 깊이 | 1.875 " |
슬롯 너비 | 3 / 4 " |
탭 높이 | 7 / 8 " |
탭 너비 | 2" |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 185,000SS의 경우 302 PSI (MIN) 및 75,000SS의 경우 304 PSI (MIN) |
두께 | 0.635mm |
두께 공차 | +/- 0.00075 " |
타입 | 탭 포함 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 볼트 크기 | 길이 | 두께 공차 | 타입 | 폭 | 로크웰 경도 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D718 | 0.025mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00008 " | 탭 포함 | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ₩ 63,525 | ||
36D719 | 0.051mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0001 " | 탭 포함 | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ₩ 52,290 | ||
36D720 | 0.076mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00015 " | 탭 포함 | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ₩ 52,290 | ||
36D721 | 0.102mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0002 " | 탭 포함 | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ₩ 52,290 | ||
36D722 | 0.127mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00025 " | 탭 포함 | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ₩ 52,290 | ||
36D723 | 0.254mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | 탭 포함 | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ₩ 52,290 | ||
36D724 | 0.381mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | 탭 포함 | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ₩ 53,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.