그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 스페이서 |
색상 | 백 |
육각 폭 | 1 / 4 " |
육각 폭 공차 | +/- 0.015 " |
내부 Dia. | 0.115 " |
내부 Dia. 공차 | +/- 0.005 " |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 0.005 " |
자재 | 나일론 |
나사 크기 | #6 |
온도. 범위 | 185 F |
타입 | 여성 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.