그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 로크 너트 |
기본 소재 | 강철 |
비교 가능 | 부동산 등급 8 |
직경 / 나사 크기 | 1 1 / 2-12 " |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 5 |
높이 | 1 9 / 32 " |
자재 | 강철 |
너트 유형 | 원형 슬롯 너트 |
핀 직경 | 5 / 16 " |
로크웰 경도 | C32 |
크기 | 1.5 " |
슬롯 깊이 | 0.860 " |
슬롯 너비 | 0.46 " |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 13 |
나사 유형 | UNF |
타입 | 슬롯 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.