항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | PVC |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | ABS |
최대. 압력 | 150psi WOG |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | ABS |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.