플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 3/4 X 1/2 150 RC 316 리듀싱 커플링 3/4 x 1/2인치 316 스테인레스 스틸 | AE9GLY 6JM72

APPROVED VENDOR 3/4 X 1/2 150 RC 316 리듀싱 커플링 3/4 x 1/2 인치 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AE9GLY 모델: 3/4 X 1/2 150 RC 316크로스 참조: 6JM72

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 17,465 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커플 링 줄이기
본체 재질316 스테인레스 스틸
연결 유형FNPT
최대. 압력300의 PSI
맥스. 증기 압력150의 PSI
파이프 크기3 / 4 "X 1 / 2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)3.3
HS 코드7307221000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질최대. 압력맥스. 증기 압력파이프 크기가격
승인된 공급업체 1LTN7 리듀싱 커플링 1/4 x 1/8인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FLE 1LTN7304 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI1 / 4 "X 1 / 8"₩ 6,807
승인된 공급업체 1LTN8 리듀싱 커플링 3/8 x 1/8인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FLF 1LTN8304 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI3 / 8 "X 1 / 8"₩ 9,397
승인된 공급업체 1LTN9 리듀싱 커플링 3/8 x 1/4인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FLG 1LTN9304 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI3 / 8 "X 1 / 4"₩ 9,590
승인된 공급업체 1LTP1 리듀싱 커플링 1/2 x 1/8인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FLH 1LTP1304 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI1 / 2 "X 1 / 8"₩ 9,712
승인된 공급업체 1LTP2 리듀싱 커플링 1/2 x 1/4인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FLJ 1LTP2304 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI1 / 2 "X 1 / 4"₩ 10,482
승인된 공급업체 1LTP3 리듀싱 커플링 1/2 x 3/8인치 304 스테인리스강 | AB2FLK 1LTP3304 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI1 / 2 "X 3 / 8"₩ 11,952
승인된 공급업체 1LTP5 리듀싱 커플링 3/4 x 1/4인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FLM 1LTP5304 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI3 / 4 "X 1 / 4"₩ 13,650

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 3/4 X 1/2 150 RC 316 리듀싱 커플링 3/4 x 1/2 인치 316 스테인리스 스틸
₩ 17,465 /단위