항목 | 호스 어셈블리 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 30 " |
수나사 (인치) | 3 / 8-18 |
자재 | 인조 고무 |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
사용 압력 | 225의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.