APPROVED VENDOR 2XPX7 로드 폴리프로필렌 투명 1 1/2인치 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 초기화 |
지름 | 1.5 " |
직경 공차 | + 0.005 / -0.000 " |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
최대 온도 | 250 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 10,500의 PSI |
타입 | 기계 등급 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2XPT9 | 1 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 2,467 | |
2XPU1 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 4,252 | |
2XPU2 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 7,822 | |
2XPU3 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 11,375 | |
2XPU4 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 15,627 | |
2XPU5 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 21,752 | |
2XPU6 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 36,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.