APPROVED VENDOR 2XNW9 시트 나일론 블랙 3/4인치 12 x 48인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 검정 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +0.125 "/-0.000" |
자재 | 압출 나일론 6/6 |
자료 유형 | 표준 등급 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 210도 F |
인장 강도 | 12,000의 PSI |
두께 | 0.75 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.125 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 8.95 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XNT8 | 12 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | ₩ 34,212 | |
2XNT9 | 12 " | 0.188 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 53,865 | |
2XNU2 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 100,730 | |
2XNU3 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 113,102 | |
2XNU5 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 168,980 | |
2XNU6 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 218,522 | |
2XNU8 | 12 " | 2" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 444,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.