그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 부싱 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 4 "x 2-1 / 2" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1 파트 번호3 | 아연 도금 가단 철 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 8,050 | |
1 파트 번호4 | 아연 도금 단조 강철 | 3000psi @ 72도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 9,047 | |
1 파트 번호5 | 아연 도금 단조 강철 | 3000psi @ 72도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 12,022 | |
1 파트 번호6 | 아연 도금 단조 강철 | 3000psi @ 72도 F | 1 "x 1 / 2" | ₩ 16,747 | |
1 파트 번호7 | 아연 도금 단조 강철 | 3000psi @ 72도 F | 1 "x 3 / 4" | ₩ 16,922 | |
1 파트 번호8 | 아연 도금 단조 강철 | 3000psi @ 72도 F | 1-1 / 4 "X 1" | ₩ 24,797 | |
1 파트 번호9 | 아연 도금 단조 강철 | 3000psi @ 72도 F | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 28,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.