그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 3" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.09 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBP9 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 " | 300의 PSI | - | RFQ
|
1LBR6 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 2" | 300의 PSI | ₩ 50,277 | |
1MPK5 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
1MPK6 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
1MPK8 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 3 / 4 " | - | ₩ 14,857 | |
1MPK9 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1" | - | ₩ 21,980 | |
1MP1 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1.25 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.