그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타이 다운 스트랩 |
조정 유형 | 래칫 휠 장치 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 3000의 파운드 |
색상 | 검정 |
피팅 스타일 | S-Hook |
하드웨어 재료 | 합금 강판 |
스트랩 길이 | 6ft. |
스트랩 너비 | 1.5 " |
작업 부하 제한 | 1000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.77 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 파단 강도 | 색상 | 피팅 스타일 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VKP3 | 1200의 파운드 | 빨간색 | S-Hook | 15ft. | 1" | 400의 파운드 | ₩ 53,112 | ||
2VKP5 | 3000의 파운드 | 검정 | 제이 후크 | 6ft. | 1.5 " | 1000의 파운드 | ₩ 71,575 | ||
2VKP6 | 4000의 파운드 | 검정 | 스냅 훅 | 15ft. | 1.5 " | 1333의 파운드 | ₩ 47,775 | ||
2VKP7 | 4000의 파운드 | 검정 | 제이 후크 | 15ft. | 1.5 " | 1333의 파운드 | ₩ 58,012 | ||
2VKP8 | 5000의 파운드 | 노란색 | 제이 후크 | 15ft. | 2" | 1666의 파운드 | ₩ 61,897 | ||
2VKP9 | 10,000의 파운드 | 노란색 | 플랫 훅 | 30ft. | 2" | 3333의 파운드 | ₩ 86,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.