APPROVED VENDOR 2TUT8 확장형 플랫폼 트럭 250 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 가능한 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1" |
색상 | 은 |
데크 높이 | 6.5 " |
데크 길이 | 19.75 " |
갑판 재료 | 알루미늄 |
데크 유형 | 알류미늄 |
데크 폭 | 17.5 " |
확장 길이 | 19 1/2 "~ 28" |
프레임 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 확장 가능 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 길이 | 19.75 " |
전체 폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.32 |
선박 높이 (cm) | 43.94 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.