항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
플랜지 높이 | 1 / 2 " |
플랜지 두께 | 1 / 4 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
색상 삽입 | 백 |
재료 삽입 | 폴리 우레탄 발포체 |
인서트 사이즈 | 1 / 2 " |
삽입 유형 | 절단 |
전체 길이 | 7ft. |
투영 | 13 / 16 " |
판매 | 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2RRT4 | 갈색 | ₩ 25,287 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.