APPROVED VENDOR 2RRJ7 자동 도어 하단 3피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 도어 하단 |
마감재 | 알류미늄 |
플랜지 높이 | 1-21 / 32 " |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
재료 삽입 | PVC 비닐 |
인서트 사이즈 | 3 / 8 " |
길이 | 36 " |
퍼포먼스 | 표준 의무 |
투영 | 13 / 32 " |
폭 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.