항목 | 문 청소 |
플랜지 높이 | 1-3 / 16 " |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | EPDM 고무 |
인서트 사이즈 | 1-9 / 16 " |
길이 | 3ft. |
투영 | 15 / 64 " |
스윕 유형 | 단일 핀 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 94.74 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.