항목 | 접는 핸드 트럭 |
색상 | 실버 / 블랙 |
마감재 | 분말 코팅 |
접힌 깊이 | 2-1 / 4 " |
접힌 높이 | 28-1 / 2 " |
접힌 너비 | 19.5 " |
핸들 타입 | 스트레이트 바 |
부하 용량 | 225의 파운드 |
자재 | 스틸, 알루미늄 / 폴리 프로필렌 |
코판 깊이 | 11 " |
노즈 플레이트 폭 | 19-1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 17.5 " |
전체 높이 | 39 " |
전체 폭 | 19.5 " |
휠 베어링 | 7" |
휠 지름 | 7" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 고무 |
휠 너비 | 1.375 " |
선박 중량 (kg) | 5.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 너비 | 접힌 너비 | 부하 용량 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NXC7 | 1" | 15.5 " | 175의 파운드 | 알루미늄 / 폴리 프로필렌 | 16.25 " | 15.5 " | 5" | 5" | ₩ 202,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.