APPROVED VENDOR 2MB60 Dowel Pin 표준 3/16" X 5/8" 길이, 100PK
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 맞춤 핀 |
지름 | 0.1876 ~ 0.1878 인치 |
이중 전단 강도 (Lbs.) | 7200 |
마감재 | 평원 |
길이 허용차 | +/- 0.012 " |
자재 | 합금강 |
공칭 직경 | 3 / 16 " |
전체 길이 | 5 / 8 " |
로크웰 경도 | C60 |
단일 전단 강도 (Lbs.) | 3600 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.