항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 22 ~ 122 F |
깊이 | 2-1 / 4 " |
전기 연결 | (2) 색상 코드 3피트, 18AWG 리드 |
높이 | 6.75 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 7.0 VA |
샤프트 유형 | 샤프트 크기를 최대 1/2"까지 수용합니다. |
신호 유형 | 온 / 오프 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 95 |
타이밍 (초) | 75 |
토크 | 30파운드 |
타입 | 직접 결합 스프링 리턴 |
전압 | 24VAC/DC |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전력 소비 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2LRZ3 | 7-1/2VA | 120VAC +/- 10% | ₩ 373,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.