그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 8620 |
지름 | 1.5 " |
직경 공차 | + 0.000 / -0.003 " |
마감재 | 닦지 않은 |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7228501080 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 합금 유형 | 지름 | 전형적인 경도 | 직경 공차 | 마감재 | 길이 | 길이 허용차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN2 | 범용 | 4140 | 1 / 2 " | 최대 241 | + 0.000 / -0.005 " | 닦지 않은 | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 8,067 | |
2HKV1. | 범용 | 4140 | 1.125 " | 최대 321 | + 0.000 / -0.006 " | 닦지 않은 | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 48,055 | |
2HKV7. | 범용 | 4140 | 1.875 " | 최대 321 | + 0.000 / -0.007 " | 닦지 않은 | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 109,497 | |
2KUF3 | 범용 | 4140 | 1.125 " | 최대 321 | + 0.000 / -0.006 " | 닦지 않은 | 3 피트 | +/- 3.000 " | ₩ 135,450 | |
2KUF9 | 범용 | 4140 | 1.875 " | 최대 321 | + 0.000 / -0.007 " | 닦지 않은 | 3 피트 | +/- 3.000 " | ₩ 302,260 | |
2KUH8. | 범용 | 4140 | 1.875 " | 최대 321 | + 0.000 / -0.007 " | 닦지 않은 | 6 피트 | +/- 6.000 " | ₩ 576,152 | RFQ
|
2kuj1. | 범용 | 8620 | 1.25 " | - | + 0.000 / -0.003 " | 닦지 않은 | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 44,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.