항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | CL 40 그레이 아이언 |
지름 | 2.5 " |
직경 공차 | + 0.080 / + 0.140 형 |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 주철 |
기질 | 캐스트로 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 207 ~ 269 |
전형적인 인장 강도 | 40,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 7.57 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7207200075 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 전형적인 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2JGD8 | 1.5 " | + 0.066 / + 0.114 형 | 207 ~ 277 | ₩ 52,150 | |
2JGD9 | 1.75 " | + 0.066 / + 0.114 형 | 207 ~ 277 | ₩ 69,055 | |
2JGE1 | 2" | + 0.066 / + 0.114 형 | 207 ~ 269 | ₩ 94,237 | |
2JGE2 | 2.25 " | + 0.080 / + 0.140 형 | 207 ~ 269 | ₩ 114,362 | |
2JGE4 | 2.75 " | + 0.080 / + 0.140 형 | 207 ~ 269 | ₩ 157,360 | |
2JGE5 | 3" | + 0.080 / + 0.140 형 | 207 ~ 269 | ₩ 191,205 | |
2JGE7 | 3.5 " | + 0.087 / + 0.163 형 | 197 ~ 269 | ₩ 256,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.