그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 씰 |
색상 | 검정 |
로드 직경 용. | 8" |
높이 | 3 / 4 " |
내부 Dia. | 8" |
외부 Dia. | 9" |
밀봉 경도계 | 쇼어 A |
씰 재질 | 우레탄 |
씰 온도. 범위 | -65F ~ 220F |
크기 | 우레탄 |
타입 | 유형 B 폴리 실 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 씰 재질 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HZF6 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 우레탄 | 유형 B 폴리 실 | 1 / 8 " | ₩ 18,392 | |
2HZF7 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 우레탄 | 유형 B 폴리 실 | 1 / 8 " | ₩ 20,090 | |
2HZF8 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 우레탄 | 유형 B 폴리 실 | 1 / 8 " | ₩ 25,182 | |
2HZF9 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 우레탄 | 유형 B 폴리 실 | 1 / 8 " | ₩ 26,337 | |
2HZG2 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 1.125 " | 우레탄 | 유형 B 폴리 실 | 1 / 8 " | ₩ 28,542 | |
2HZG4 | 1 / 4 " | 1.125 " | 1.375 " | 우레탄 | 유형 B 폴리 실 | 1 / 8 " | ₩ 30,660 | |
2HZG6 | 1 / 4 " | 1.375 " | 1.625 " | 우레탄 | 유형 B 폴리 실 | 1 / 8 " | ₩ 31,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.