그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 4140 |
지름 | 1.5 " |
직경 공차 | + 0.000 / -0.006 " |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 냉간 / 열처리 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 최대 321 |
전형적인 인장 강도 | 125,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 105,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7228501080 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 기질 | 전형적인 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 최대 241 | ₩ 24,745 | |
2HKN7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 최대 241 | ₩ 50,085 | |
2HKN8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 최대 241 | ₩ 50,627 | |
2HKN9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 최대 241 | ₩ 57,400 | |
2HKP1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 최대 241 | ₩ 75,512 | |
2HKP2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 최대 241 | ₩ 92,837 | |
2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 최대 241 | ₩ 114,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.