APPROVED VENDOR 2HDF8 와이어 카트 2 선반 48x24x39 아연
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
항목 | 와이어 유틸리티 카트 |
조정 가능한 증분 | 2" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 도금 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 51.5 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 25.54 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 폭 | 조정 가능한 증분 | 색상 | 선반 길이 | 선반 너비 | 마감재 | 부하 용량 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HDD2 | 18 " | 2" | 은 | 36 " | 18 " | 크롬 | 800의 파운드 | 2 | ₩ 537,897 | |
2HDD3 | 18 " | 2" | 은 | 48 " | 18 " | 크롬 | 800의 파운드 | 2 | ₩ 618,450 | |
2HDD5 | 24 " | 2" | 은 | 36 " | 24 " | 크롬 | 800의 파운드 | 2 | ₩ 579,565 | |
2HDD6 | 24 " | 2" | 은 | 48 " | 24 " | 크롬 | 800의 파운드 | 2 | ₩ 714,875 | |
2HDD7 | 24 " | 2" | 은 | 60 " | 24 " | 크롬 | 800의 파운드 | 2 | ₩ 811,772 | |
2HDD8 | 18 " | 2" | 은 | 36 " | 18 " | 크롬 | 800의 파운드 | 3 | ₩ 579,372 | |
2HDD9 | 18 " | 2" | 은 | 48 " | 18 " | 크롬 | 800의 파운드 | 3 | ₩ 650,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.