그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펠트 스트립 |
마모 저항 | 좋은 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 오프 화이트 |
밀도 | 3Lbs./Sq. Yd. |
경도 | 20 ~ 30 해안 A |
학년 | F5 |
경도 | 중급 |
길이 | 120 " |
자재 | 양모 펠트 |
최대 온도 | 200 F |
최소 온도 평가 | -80 화씨 |
인장 강도 | 400의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 범용 |
진동 흡수 | 중급 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 5602210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 마모 저항 | 백업 유형 | 자재 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHK8 | 120 " | 좋은 | 평원 | 양모 펠트 | 200 F | -80 화씨 | 250 PSI | 1 / 4 " | ₩ 26,981 | ||
2FHN1 | 120 " | 우수한 | 평원 | 양모 펠트 | 200 F | -80 화씨 | 400의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 29,298 | ||
2FHY4 | 120 " | 좋은 | 평원 | 양모 펠트 | 200 F | -80 화씨 | 250 PSI | 1 / 8 " | ₩ 42,305 | ||
2FJA5 | 120 " | 우수한 | 평원 | 양모 펠트 | 200 F | -80 화씨 | 400의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 85,018 | ||
2FJG1 | 60 " | 우수한 | 점착제 | 양모 펠트 | 200 F | -80 화씨 | 400의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 7,402 | ||
2FJR8 | 120 " | 우수한 | 점착제 | 양모 펠트 | 200 F | -80 화씨 | 400의 PSI | 1 / 8 " | - | RFQ
| |
2FJV4 | 120 " | 좋은 | 점착제 | 양모 펠트 | 200 F | -80 화씨 | 250 PSI | 1 / 4 " | ₩ 80,563 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.