플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 2EZU3 평면 알루미늄 6061 3/4 x 2인치 1피트 | AB9TBN

APPROVED VENDOR 2EZU3 플랫 알루미늄 6061 3/4 x 2인치 1피트

재고 있음 있음
항목: AB9TBN 모델: 2EZU3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 26,512 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랫 스톡
합금 유형6061
마감재 닦지 않은
경도 규모BHN
길이1"
길이 허용차+/- 1.000 "
자재알류미늄
기질압출
두께3 / 4 "
두께 공차+/- 0.010 "
타입부식 방지
전형적인 경도95
전형적인 인장 강도45,000의 PSI
전형적인 항복 강도40,000 PSI
2"
폭 포용력+/- 0.024 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7604295060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델타입합금 유형마감재 전형적인 경도전형적인 인장 강도전형적인 항복 강도폭 포용력가격
승인된 공급업체 SB-3003-0125-01-12 플랫 스톡 3003 알루미늄 1/8인치 T 1인치 x 1피트 | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12부식 방지30034022,000의 PSI16,000에서 21,000 PSI로1"+/- 0.063 "₩ 27,072
승인된 공급업체 SB-3003-0125-01-36 플랫 스톡 3003 알루미늄 1/8인치 T 1인치 x 3피트 | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36부식 방지30034022,000의 PSI16,000에서 21,000 PSI로1"+/- 0.063 "₩ 42,437
승인된 공급업체 SB-3003-0125-01-72 플랫 스톡 3003 알루미늄 1/8인치 T 1인치 x 6피트 | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72부식 방지30034022,000의 PSI16,000에서 21,000 PSI로1"+/- 0.063 "₩ 68,145
RFQ
승인된 공급업체 SB-3003-0125-15-12 평면 3003 알루미늄 1/8인치 T 1 1/2인치 x 1피트 | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12부식 방지30034022,000의 PSI16,000에서 21,000 PSI로1.5 "+/- 0.063 "₩ 30,257
승인된 공급업체 SB-3003-0125-15-36 평면 3003 알루미늄 1/8인치 T 1 1/2인치 x 3피트 | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36부식 방지30034022,000의 PSI16,000에서 21,000 PSI로1.5 "+/- 0.063 "₩ 52,395
승인된 공급업체 SB-3003-0125-15-72 평면 3003 알루미늄 1/8인치 T 1 1/2인치 x 6피트 | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72부식 방지30034022,000의 PSI16,000에서 21,000 PSI로1.5 "+/- 0.063 "₩ 88,042
RFQ
승인된 공급업체 SB-3003-0125-02-12 플랫 스톡 3003 알루미늄 1/8인치 T 2인치 x 1피트 | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12부식 방지30034022,000의 PSI16,000에서 21,000 PSI로2"+/- 0.063 "₩ 31,517

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 2EZU3 플랫 알루미늄 6061 3/4 x 2인치 1피트
₩ 26,512 /단위