APPROVED VENDOR 2EZR8 로드 알루미늄 2024 2 1/4인치 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 2024 |
지름 | 2.25 " |
직경 공차 | +/- 0.006 " |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | +/- 6.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 120 |
전형적인 인장 강도 | 68,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 47,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7604295060 |
원산지 | US |
모델 | 기질 | 합금 유형 | 지름 | 타입 | 전형적인 경도 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 직경 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVB5 | 압출 | 6061 | 2.75 " | 부식 방지 | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | ₩ 535,482 | RFQ
|
2AVB7 | 압출 | 6061 | 3" | 부식 방지 | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | ₩ 635,897 | RFQ
|
2AVC5 | 콜드 마감 | 2024 | 1" | 범용 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.002 " | ₩ 102,357 | |
2AVC7 | 콜드 마감 | 2024 | 1.25 " | 범용 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | ₩ 147,927 | |
2AVC9 | 콜드 마감 | 2024 | 1.5 " | 범용 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | ₩ 305,042 | |
2AVD2 | 콜드 마감 | 2024 | 1.75 " | 범용 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | ₩ 285,267 | |
2AVD4 | 콜드 마감 | 2024 | 2" | 범용 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | ₩ 360,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.