그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 스톡 |
합금 유형 | 6061 |
각도 | 90 학위 |
마감재 | 매끄러운 미 광택 |
경도 규모 | BHN |
다리 길이 | 1" |
다리 길이 공차 | +/- 0.012 " |
길이 | 4ft. |
길이 허용차 | +/- 4.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | T6 |
두께 | 3 / 16 " |
두께 공차 | +/- 0.007 " |
전형적인 경도 | 95 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7604291000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 다리 길이 | 길이 | 길이 허용차 | 자재 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTY6 | 부드럽게 | 3/4" x 1-1/2" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC 유형 I | 0.08 " | +/- 0.002 " | ₩ 70,787 | RFQ
|
1UNJ1 | 부드럽게 | 2 "X 2" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC 유형 I | 0.25 " | +/- 0.063 " | ₩ 127,435 | |
2EYN2 | 매끄러운 미 광택 | 1.25 " | 4ft. | +/- 4.000 " | 알류미늄 | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ₩ 16,100 | |
2EYN4 | 매끄러운 미 광택 | 1.5 " | 4ft. | +/- 4.000 " | 알류미늄 | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ₩ 20,842 | |
2EYN6 | 매끄러운 미 광택 | 2" | 4ft. | +/- 4.000 " | 알류미늄 | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ₩ 28,507 | |
2EYN8 | 매끄러운 미 광택 | 3 / 4 " | 8ft. | +/- 8.000 " | 알류미늄 | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ₩ 19,600 | RFQ
|
2EYP1 | 매끄러운 미 광택 | 1" | 8ft. | +/- 8.000 " | 알류미늄 | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ₩ 22,452 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.