그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 스톡 |
합금 유형 | 2024 |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | 콜드 마감 |
두께 | 1" |
두께 공차 | +/- 0.0025 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 120 |
전형적인 인장 강도 | 68,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 47,000 PSI |
폭 | 1.25 " |
폭 포용력 | +/- 0.003 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7604295060 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 합금 유형 | 마감재 | 전형적인 경도 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1" | +/- 0.063 " | ₩ 27,072 | |
SB-3003-0125-01-36 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1" | +/- 0.063 " | ₩ 42,437 | |
SB-3003-0125-01-72 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1" | +/- 0.063 " | ₩ 68,145 | RFQ
|
SB-3003-0125-15-12 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1.5 " | +/- 0.063 " | ₩ 30,257 | |
SB-3003-0125-15-36 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1.5 " | +/- 0.063 " | ₩ 52,395 | |
SB-3003-0125-15-72 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 1.5 " | +/- 0.063 " | ₩ 88,042 | RFQ
|
SB-3003-0125-02-12 | 부식 방지 | 3003 | 밀 | 40 | 22,000의 PSI | 16,000에서 21,000 PSI로 | 2" | +/- 0.063 " | ₩ 31,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.