플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR 2DMN6 Shoulder Screw 1/2 Diameter X 1-3/4 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9JZZ

APPROVED VENDOR 2DMN6 숄더 나사 1/2" 직경 X 1-3/4 길이 188 스테인리스 스틸, 2팩

재고 있음 있음
항목: AB9JZZ 모델: 2DMN6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 35,402 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목어깨 나사
드라이브 크기1 / 4 "
드라이브 유형헥스 소켓
머리 Dia.3 / 4 "
머리 높이5 / 16 "
헤드 스타일ㅁㄴㅇㄹ
자재18-8 스테인리스
최소 인장 강도70,000 PSI
로크웰 경도B55
어깨 Dia.0.496 ~ 0.498 인치
어깨 길이1.75 "
어깨 길이 공차0.01 "
측정 시스템인치
나사 길이5 / 8 "
스레드 크기3 / 8-16

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7318158030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델클래스드라이브 크기드라이브 유형마감재 머리 Dia.머리 높이헤드 스타일자재가격
승인된 공급업체 PAT4314 어깨 나사 스테인리스 스틸 4-40 1/2인치 - 5개 팩 | AB2WPX 1PE58 패트43142A-슬롯평원1 / 4 "1 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 71,120
승인된 공급업체 PAT4319 어깨 나사 스테인리스 스틸 8-32 3/8인치 - 5개 팩 | AB2WQM 1PE72 패트43192A-슬롯평원5 / 16 "5 / 32 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 86,871
승인된 공급업체 24. 4328월 10 어깨 나사 스테인리스 스틸 24-1 4/10 L - 9개 팩 | AE6HGF 50JUXNUMX 24년 4328월 XNUMX일2A-슬롯평원3 / 8 "3 / 16 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 119,888
승인된 공급업체 7007SSPH 어깨 나사 스테인리스 스틸 4-40 1/2 - 5개 팩 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1필립스평원1 / 4 "1 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 74,665
승인된 공급업체 7013SSPH 어깨 나사 스테인리스 스틸 6-32 7/16 - 5개 팩 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2필립스평원9 / 32 "1 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 72,064

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 2DMN6 숄더 나사 1/2" 직경 X 1-3/4 길이 188 스테인리스 스틸, 2팩
₩ 35,402 /팩