플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 2CFH7 리듀싱 티 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF

APPROVED VENDOR 2CFH7 리듀싱 티 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In

재고 있음 있음
항목: AB9DYF 모델: 2CFH7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 80,290 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목티 줄이기
본체 재질레드 브래스
클래스125
연결 유형FNPT
최대. 압력125의 PSI
파이프 크기1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.52
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)6.86
HS 코드7412200035
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기가격
승인된 공급업체 2CFG7 리듀싱 티 1/2 x 1/2 x 3/8인치 황동 | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2"x 3/8 "₩ 19,495
승인된 공급업체 2CFG8 리듀싱 티 1/2 x 1/2 x 1/4인치 황동 | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2"x 1/4 "₩ 18,830
승인된 공급업체 2CFG9 리듀싱 티 3/4 x 1/2 x 3/4인치 황동 | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2"x 3/4 "-
RFQ
승인된 공급업체 2CFH1 리듀싱 티 3/4 x 3/4 x 1/2인치 황동 | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4"x 1/2 "₩ 33,407
승인된 공급업체 2CFH2 리듀싱 티 1 x 1 x 3/8인치 레드 브래스 | AB9DYA 2CFH21 "x 1"x 3/8 "₩ 36,802
승인된 공급업체 2CFH4 리듀싱 티 1 x 1 x 1/2인치 레드 브래스 | AB9DYC 2CFH41 "x 1"x 1/2 "₩ 47,635
승인된 공급업체 2CFH8 리듀싱 티 1 1/2 x 1 1/2 x 1인치 황동 | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 "₩ 95,620

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 2CFH7 리듀싱 티 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In
₩ 80,290 /단위