항목 | 광장 재고 있음 |
합금 유형 | 6061 |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | 압출 |
두께 | 5 / 8 " |
두께 공차 | +/- 0.009 " |
타입 | 부식 방지 |
전형적인 경도 | 95 |
전형적인 인장 강도 | 45,000의 PSI |
전형적인 항복 강도 | 40,000 PSI |
폭 | 5 / 8 " |
폭 포용력 | +/- 0.009 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 7604295060 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZF4 | 6" | +/- 6.000 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | ₩ 17,902 | RFQ
|
2EZP2 | 3ft. | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ₩ 21,052 | |
2EZR5 | 6" | +/- 6.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ₩ 48,195 | RFQ
|
2EZV9 | 1" | +/- 1.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ₩ 17,920 | |
2EZW7 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ₩ 45,710 | |
2EZX5 | 6" | +/- 6.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ₩ 63,210 | RFQ
|
2FAA3 | 1" | +/- 1.000 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | ₩ 50,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.