그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-16 |
마감재 | 도금되는 아연 크롬 산염 |
학년 | 2 |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
최소 인장 강도 | 50,000의 PSI |
최소 수율 (PSI) | 40,000 |
너트 유형 | 커플 링 너트 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손과 왼손 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | UNC |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.