항목 | 티 |
본체 재질 | 캐스트 구리 |
연결 유형 | C x C x FNPT |
최대. 압력 | 720 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 5/8 x 5/8 x 1/2 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -20 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7412200085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24W590 | 580 psi @ 100도 F | 7/8 x 7/8 x 3/4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 25,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.