그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 수리 |
볼트 크기 | 3/8 x 3 " |
길이 | 6" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
패드 크기 | 2-1 / 4 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
타입 | 두 볼트 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | IN |
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 패드 크기 | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24T944 | 3/8 x 3 " | 3" | 1-1 / 8 " | 3 / 8 " | 단일 볼트 | ₩ 16,117 | |
24T945 | 3/8 x 3 " | 3" | 1-1 / 2 " | 1 / 2 " | 단일 볼트 | ₩ 14,787 | |
24T946 | 3/8 x 3 " | 3" | 2-1 / 4 " | 3 / 4 " | 단일 볼트 | ₩ 13,440 | |
24T947 | 3/8 x 3 " | 3" | 2-3 / 4 " | 1" | 단일 볼트 | ₩ 14,280 | |
24T948 | 3/8 x 3 " | 3" | 3-5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 단일 볼트 | ₩ 17,202 | |
24T949 | 3/8 x 3 " | 3" | 4-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 단일 볼트 | ₩ 15,207 | |
24T950 | 3/8 x 4 " | 3" | 5-1 / 2 " | 2" | 단일 볼트 | ₩ 25,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.