그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미그 용접 와이어 |
AWS 분류 | ER4043 |
컨테이너 | 1 파운드 스풀 |
컨테이너 크기 | 1의 파운드 |
컨테이너 유형 | 스풀 |
지름 | 0.047 " |
자재 | 알류미늄 |
최소 인장 강도 | 53000 PSI |
인장 강도 | 53,000의 PSI |
타입 | ER4043 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7605290000 |
원산지 | IN |
모델 | 컨테이너 크기 | 지름 | 자재 | 최소 인장 강도 | 인장 강도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM73 | 33의 파운드 | 0.03 " | 스테인리스 강 | 80,000의 PSI | 80,000의 PSI | ER310 | ₩ 882,087 | |
23XM75 | 33의 파운드 | 0.04 " | 스테인리스 강 | 80,000의 PSI | 80,000의 PSI | ER310 | ₩ 863,502 | |
23XM76 | 33의 파운드 | 0.045 " | 스테인리스 강 | 80,000의 PSI | 80,000의 PSI | ER310 | ₩ 876,032 | |
23XM77 | 33의 파운드 | 0.03 " | 스테인리스 강 | 95,000 PSI | 95,000의 PSI | ER312 | ₩ 841,312 | |
23XM79 | 33의 파운드 | 0.04 " | 스테인리스 강 | 95,000 PSI | 95,000의 PSI | ER312 | ₩ 830,182 | |
23XM80 | 33의 파운드 | 0.045 " | 스테인리스 강 | 95,000 PSI | 95,000의 PSI | ER312 | ₩ 798,875 | |
23XM81 | 33의 파운드 | 0.03 " | 스테인리스 강 | 75,000 PSI | 75,000의 PSI | ER347Si | ₩ 737,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.