플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR 24C609 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 x 6-1/2 | AB7VFJ

APPROVED VENDOR 24C609 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 5/8-11 x 6-1/2

재고 있음 있음
항목: AB7VFJ 모델: 24C609

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 7,717 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재스테인리스 강
직경 / 나사 크기5 / 8 "-11
지름5 / 8 "
마감재 평원
학년등급 없음
머리 높이25 / 64 "
헤드 유형마녀
헤드 폭15 / 16 "
머리 아래 길이6.5 "
자재316 스테인레스 스틸
최소 나사산 길이1-1 / 2 "
로크웰 경도B95에서 C32
측정 시스템인치
인장 강도100 ~ 150 psi
스레드 방향오른손
나사 길이1.75 "
스레드 크기11
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.28
선박 높이 (cm)0.08
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드7318158055
원산지TH

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기지름학년머리 높이헤드 폭머리 아래 길이로크웰 경도측정 시스템가격
승인된 공급업체 3ATY8 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "등급 없음15 / 32 "1.125 "3.75 "B80인치₩ 44,446

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 24C609 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 5/8-11 x 6-1/2
₩ 7,717 /단위