그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 써모 웰 |
보어 직경. | 0.44 " |
건설 | 황동 |
삽입 길이 | 2-1 / 2 " |
내부 나사산 크기 | 1-1 / 4-18 스트레이트 |
자재 | 황동 |
프로세스 연결 | 3 / 4 "NPT |
생크 직경 | 0.62 " |
소켓 길이 | 4" |
줄기 길이 | 4" |
렌치 수당 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 건설 | 내부 나사산 크기 | 자재 | 프로세스 연결 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C450 | 0.44 " | 316 스테인레스 스틸 | 1-1 / 4-18 스트레이트 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 "NPT | 4" | ₩ 86,765 | ||
24C451 | 0.44 " | 316 스테인레스 스틸 | 1-1 / 4-18 스트레이트 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 "NPT | 6" | ₩ 142,380 | ||
24C452 | 0.44 " | 316 스테인레스 스틸 | 1-1 / 4-18 스트레이트 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 "NPT | 8" | ₩ 67,200 | ||
24C454 | 0.44 " | 316 스테인레스 스틸 | 1-1 / 4-18 스트레이트 | 316 스테인레스 스틸 | 1 인치 NPT | 18 " | ₩ 344,925 | ||
24C456 | 0.44 " | 황동 | 1-1 / 4-18 스트레이트 | 황동 | 3 / 4 "NPT | 6" | ₩ 55,755 | ||
24C458 | 0.44 " | 황동 | 1-1 / 4-18 스트레이트 | 황동 | 1 인치 NPT | 12 " | ₩ 15,242 | ||
24C479 | 0.447 " | 316 스테인레스 스틸 | 5 / 8-18 UNF | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 "NPT | 3" | ₩ 93,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.