그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 입자 계수기 |
교정 인증서 | 아니 |
데이터 저장매체 | 5000(SD 카드 용량에 따라 다름) |
디스플레이 | 컬러 디스플레이 |
유량 | 0.1 CFM |
인터페이스 | USB |
채널 수 | 6 |
입자 크기 | 0.3, 0.5,1.0,2.5, 5.0 및 10 마이크로미터 |
에서 제공 | 미국 AC 어댑터 또는 리튬 이온 충전식 배터리 |
상대 습도 범위 | 0 %까지 100 |
감도 | 해당 사항 없음 |
온도. 범위 | 32 ~ 122도 F |
선박 중량 (kg) | 2.29 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.