항목 | 자리 LCD 압력 게이지 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | ABS 플라스틱 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1/4NPT |
다이얼 크기 | 2.5 |
디스플레이 | LCD |
범위 | 0 ~ 50 psi |
소켓 재질 | 316L 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
23V727 | 0 ~ 5 psi | ₩ 251,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.