그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 포켓 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F |
자동 종료 | 아니 |
케이스 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
학위 부문 | 1 학위 |
다이얼 크기 | 1.75 " |
디스플레이 | 아날로그 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
줄기 길이 | 8" |
줄기 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 25 ~ 125도 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 23.01 |
선박 길이 (cm) | 4.5 |
선박 폭 (cm) | 4.5 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 줄기 길이 | 정확성 | 자동 종료 | 온도. 범위 | 케이스 재질 | 다이얼 크기 | 디스플레이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23NU20 | 4.75 " | +/- 1 ° C (-20 ~ 120 ° C), +/- 2 ° C (-50 ~ -20 ° C 및 120 ~ 200 ° C) 및 기타 +/- 3 ° C | 아니 | -58에서 572도 | ABS 플라스틱 | - | 4 자리 디지털 LCD | 디지털 포켓 온도계 | ₩ 25,970 | ||
23NU21 | 4.75 " | +/- 1 ° C (-20 ~ 120 ° C), +/- 2 ° C (-50 ~ -20 ° C 및 120 ~ 200 ° C) 및 기타 +/- 3 ° C | 가능 | -58에서 572도 | ABS 플라스틱 | - | 4 자리 디지털 LCD | 디지털 포켓 온도계 | ₩ 21,927 | ||
23NU22 | 8" | +/- 1 ° C (-20 ~ 120 ° C), +/- 2 ° C (-50 ~ -20 ° C 및 120 ~ 200 ° C) 및 기타 +/- 3 ° C | 가능 | -58에서 572도 | ABS 플라스틱 | - | 4 자리 디지털 LCD | 디지털 포켓 온도계 | ₩ 21,927 | ||
23NU23 | 5" | +/- 2도 F | 아니 | -40에서 160도 | 304 스테인레스 스틸 | 1" | 아날로그 | 다이얼 포켓 온도계 | ₩ 9,870 | ||
23NU25 | 8" | +/- 2도 F | 아니 | -40에서 160도 | 304 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 아날로그 | 다이얼 포켓 온도계 | ₩ 10,255 | ||
23NU26 | 8" | +/- 2도 F | 아니 | 0 ~ 220도 | 304 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 아날로그 | 다이얼 포켓 온도계 | ₩ 10,115 | ||
23NU27 | 8" | +/- 2도 F | 아니 | 50 ~ 550도 | 304 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 아날로그 | 다이얼 포켓 온도계 | ₩ 10,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.