그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | NSF61 및 AB1953 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 4 "X 1 / 4" |
파이프 크기 | 3 / 4 "X 1 / 4" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.69 |
선박 길이 (cm) | 2.46 |
선박 폭 (cm) | 2.95 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
22UL34 | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 5,600 | |
22UL35 | 3 / 8 "X 1 / 8" | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 5,460 | |
22UL36 | 3 / 8 "X 1 / 4" | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 5,442 | |
22UL37 | 1 / 2 "X 1 / 8" | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 6,895 | |
22UL40 | 3 / 4 "X 3 / 8" | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 9,240 | |
22UL41 | 1 "x 1 / 4" | 1 "x 1 / 4" | ₩ 19,827 | |
22UL42 | 1 "x 3 / 8" | 1 "x 3 / 8" | ₩ 18,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.