항목 | 연결 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | NSF61 및 AB1953 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 8 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.46 |
선박 길이 (cm) | 6.76 |
선박 폭 (cm) | 1.73 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22UL47 | 125의 PSI | 3 / 8 "X 1 / 4" | 3 / 8 "X 1 / 4" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 11,007 | ||
22UL51 | 125의 PSI | 1-1/4" x 3/4" | 1-1/4" x 3/4" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 46,742 | ||
22UL52 | 125의 PSI | 1-1 / 4 "X 1" | 1-1 / 4 "X 1" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 50,400 | ||
22UL53 | 125의 PSI | 1-1 / 2 "X 1" | 1-1 / 2 "X 1" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 64,837 | ||
22UL54 | 125의 PSI | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/4" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 68,652 | ||
6AYR0 | 1200의 PSI | - | 3 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 49,770 | ||
6CTE6 | 1200의 PSI | - | 1 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 18,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.