항목 | Cross |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | NSF61 및 AB1953 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 4.52 |
선박 길이 (cm) | 2.9 |
선박 폭 (cm) | 2.64 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22UL18 | 125의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 17,290 | |
22UL20 | 125의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 26,040 | |
22UL21 | 125의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 41,492 | |
22UL22 | 125의 PSI | 1" | 1" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 65,677 | |
6AYY8 | 1200의 PSI | - | 1 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 15,942 | |
6AYY9 | 1200의 PSI | - | 3 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 21,822 | |
6AYZ0 | 1200의 PSI | - | 1 / 2 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 34,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.