항목 | 물 커넥터 |
마감재 | 구리 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | FIP |
길이 | 18 " |
자재 | 구리 골판지 |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
너트 재질 | 황동 |
온도 운영. | 40 ~ 180도 |
콘센트 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FIP |
외부 Dia. | 55 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 3 |
HS 코드 | 8307903000 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 입구 유형 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22N593 | 스테인리스 강 | FIP | 18 " | 꼰 스테인레스 스틸 | 29 / 32 " | ₩ 24,517 | |
22N594 | 스테인리스 강 | FIP | 24 " | 꼰 스테인레스 스틸 | 29 / 32 " | ₩ 30,835 | |
22N596 | 스테인리스 강 | MIP | 18 " | 꼰 스테인레스 스틸 | 29 / 32 " | ₩ 20,772 | |
22N597 | 스테인리스 강 | FIP | 12 " | SS 골판지 | 3 / 4 " | ₩ 1,347 | |
22N598 | 스테인리스 강 | FIP | 15 " | SS 골판지 | 3 / 4 " | ₩ 14,770 | |
22N599 | 스테인리스 강 | FIP | 18 " | SS 골판지 | 3 / 4 " | ₩ 17,780 | |
22N601 | 스테인리스 강 | FIP | 24 " | SS 골판지 | 3 / 4 " | ₩ 24,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.