그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 리프터 |
건설 | 강철 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 회전 | 0 학위 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
드럼 수 | 1 |
전체 높이 | 8" |
전체 길이 | 18.5 " |
전체 폭 | 8" |
회전 각 | 0 학위 |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 45.97 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 건설 | 드럼 용량 | 마감재 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R540 | 오픈 헤드, 호이스트 장착 | 용접 강철 | 30 ~ 55 갤런 | 산업 황색 | 1000의 파운드 | 8.5ft. | - | 28ft. | ₩ 389,235 | ||
21VG31 | 수직선 | 강철 | 55 갤런 | 분말 코팅 | 800의 파운드 | 31 " | 23 " | 20 " | ₩ 510,755 | ||
21VG34 | 수직선 | 강철 | 55 갤런 | 분말 코팅 | 1000의 파운드 | 16 " | 21 " | 9" | ₩ 319,200 | ||
21VG35 | 수직선 | 강철 | 30 갤런 | 분말 코팅 | 1000의 파운드 | 18.5 " | 19.25 " | 9" | ₩ 326,917 | ||
21VG36 | 수직선 | 강철 | 55 갤런 | 분말 코팅 | 1000의 파운드 | 9" | 24 " | 16 " | ₩ 239,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.